pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF191 FLACONE DI FLUID DA L1 CON SPRUZZATORE

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Flacone

  • Contenuto - 1000 ml

  • Peso netto - 1000 g

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024818002355

Codice prodotto

CNF191

Cod. produttore

191

Produttore

CNF

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Flacone

Contenuto:

1000 ml

Peso netto:

1000 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

Utilizzabile su superfici bagnate:

Solubile in acqua:

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Fluido

Bottiglia di Fluid, liquido antifrizione professionale per cavi elettrici, da 1 litro con spruzzatore. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e lascheda di sicurezza del prodotto