CANALPLAST - CANMA211 MINICAN/ADES. 10x10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Numero RAL - 9010
Confezione
2 M
EAN
8006588041550
Codice prodotto
CANMA211
Cod. produttore
MA211
Produttore
CAN
Larghezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
9010
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Sezione utile:
64 mm²
Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).