CANALPLAST - CANCPB314B MORSET.SEZION.MM25B.66PA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8006588161364
Codice prodotto
CANCPB314B
Cod. produttore
CPB314B
Produttore
CAN
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...110 °C
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no