CANALPLAST - CANCPB306N MORSET.SEZION.MM4-6N.PP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Nero
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...6 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8006588161210
Codice prodotto
CANCPB306N
Cod. produttore
CPB306N
Produttore
CAN
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-5...85 °C
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no