CAME SPA - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456083760
Codice prodotto
CMC8K01MP-023
Cod. produttore
8K01MP-023
Produttore
CMC
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Con ricevitore radio:
sì