CAME SPA - CMC8K01MP-012 KIT PISTONE AXI 2M 24V 2 MOT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8050456071255
Codice prodotto
CMC8K01MP-012
Cod. produttore
8K01MP-012
Produttore
CMC
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Con ricevitore radio:
sì