CAME SPA - CMC846XA-0020 SAC04 SCHEDA ANALISI SENS.INERZIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Apparecchio diagnosi/installazione
Confezione
1 PZ
EAN
8050456062598
Codice prodotto
CMC846XA-0020
Cod. produttore
846XA-0020
Produttore
CMC
Tipo di accessorio / ricambio:
Apparecchio diagnosi/installazione
Scheda di analisi a linea bilanciata, per i rilevatori RIN01, CIS03, CEG65. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di vibrazione collegati in serie (max 5). Regolazione della sensibilità tramite potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura difunzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 76 x 57 x 20 mm.


