CAME SPA - CMC846EC-0080 BI615W BARRIERA INFRAROSSO 1,5M BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8050456062000
Codice prodotto
CMC846EC-0080
Cod. produttore
846EC-0080
Produttore
CMC
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Altri
Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.