pagina iniziale

CAME SPA - CMC846EA-0420 RIN01 SENSORE INERZIALE

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846EA-0420 RIN01 SENSORE INERZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore di vibrazioni

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8050456065346

Codice prodotto

CMC846EA-0420

Cod. produttore

846EA-0420

Produttore

CMC

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore di vibrazioni

Rivelatore di vibrazione a barrette dorate. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 90 cm. Particolarmente indicato per la protezione di superfici in vetro. Raggio di copertura su vetro 2,5 m. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP55. Dimensioni 34 x 34 x 21 mm. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).