pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MP-0070 ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO 24V 3M 2MS

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MP-0070 ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO 24V 3M 2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456082831

Codice prodotto

CMC801MP-0070

Cod. produttore

801MP-0070

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.