CAME SPA - CMC001U7336 KIT PISTONE AXO 3M 230V 2 MOT IRR ENC IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456022240
Codice prodotto
CMC001U7336
Cod. produttore
001U7336
Produttore
CMC
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con ricevitore radio:
sì


