CAME SPA - CMC001U1481ML KIT PISTONE KRONO 3M 230V 2 MOT 2FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456018694
Codice prodotto
CMC001U1481ML
Cod. produttore
001U1481ML
Produttore
CMC
Tensione del motore:
230 V
Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta Peso max. anta 400 kg


