CAME SPA - CMC001KR510D KRONO MOTORE PISTONE 230V 5M DX-2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 400 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8050456011756
Codice prodotto
CMC001KR510D
Cod. produttore
001KR510D
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
400 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


