CAME SPA - CMC001FROG-PM4 FROG MOTORE INTERRATO 230V 5,5M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 5500 mm
Peso massimo per anta - 700 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456009395
Codice prodotto
CMC001FROG-PM4
Cod. produttore
001FROG-PM4
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
5500 mm
Peso massimo per anta:
700 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


