CAME SPA - CMC001FROG-MS SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M SX-TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta - 8000 mm
Peso massimo per anta - 600 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456009371
Codice prodotto
CMC001FROG-MS
Cod. produttore
001FROG-MS
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta:
8000 mm
Peso massimo per anta:
600 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
400 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


