CAME SPA - CMC001F40230E MOTORIDUTTORE 230 V AC CON ENCODER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Peso massimo per anta - 300 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456008794
Codice prodotto
CMC001F40230E
Cod. produttore
001F40230E
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Peso massimo per anta:
300 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì