CAME SPA - CMC001A5024N ATI MOTORE BATTENTE 24V 5M 2MS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8050456004222
Codice prodotto
CMC001A5024N
Cod. produttore
001A5024N
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì