CABUR SRL - CBRXCPC40M CPC40M MODULO FLAT 40 POLI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 0.75 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963018050
Codice prodotto
CBRXCPC40M
Cod. produttore
XCPC40M
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
0.75 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza:
93 mm


