CABUR SRL - CBRXCPC26M CPC26M MODULO FLAT 26 POLI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 26
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 0.75 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963018036
Codice prodotto
CBRXCPC26M
Cod. produttore
XCPC26M
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
26
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
0.75 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
57 mm
Altezza:
93 mm