CABUR SRL - CBRXCONTA809P CON-TA-809P CONVERT. PT100 2FILI 3VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -50...400 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963213448
Codice prodotto
CBRXCONTA809P
Cod. produttore
XCONTA809P
Produttore
CBR
Portata:
-50...400 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Peso:
0.03 kg