CABUR SRL - CBRXCDM08CS CDM08CS 8 DIODI SINGOLI PASSANTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale - 1 A
Confezione
5 PZ
EAN
8017963040297
Codice prodotto
CBRXCDM08CS
Cod. produttore
XCDM08CS
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
76 mm