CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8 DIODI CON CATODO IN COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 220 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale - 1 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963024624
Codice prodotto
CBRXCDM08CC
Cod. produttore
XCDM08CC
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
220 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
65 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
93 mm


