pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCCM24SV CCM24SV MODULO PORTA 24 COMPONENTI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCCM24SV CCM24SV MODULO PORTA 24 COMPONENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 100 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963054805

Codice prodotto

CBRXCCM24SV

Cod. produttore

XCCM24SV

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

100 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Modulo portacomponenti serie CCM, consentono il montaggio di componenti elettronici (diodi, resistenze, zener, ecc.) da parte del cliente. Sono disponibili varie configurazioni, con collegamento a morsetto o a spina piatta, e con fori di varie dimensioniper i reofori dei componenti. Montabile su guida G32, la corrente applicabile è di 5A a canale oppure di 15A sul comune.