CABUR SRL - CBRXCCM16CV CCM16CV MOD. PORTA 16 COMPON. IN COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 220 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
2 PZ
EAN
8017963054829
Codice prodotto
CBRXCCM16CV
Cod. produttore
XCCM16CV
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
220 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm


