CABUR SRL - CBRWPO4038 WPO400120/Y TERM OCCHIELLO 4-6MM M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Colore - Giallo
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8017963048477
Codice prodotto
CBRWPO4038
Cod. produttore
WPO4038
Produttore
CBR
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
Altri
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
WPO400120/Y Capocorda ad occhiello isolato, passo M12, 40mm, giallo