pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPO4021 WPO15040/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M4

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWPO4021 WPO15040/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolante - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963048286

Codice prodotto

CBRWPO4021

Cod. produttore

WPO4021

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Pitch M4.|Passo M4.