pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPO4020 WPO15035/R TERM.OCCHIELL 1,5MM M3,5

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWPO4020 WPO15035/R TERM.OCCHIELL 1,5MM M3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolante - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963048095

Codice prodotto

CBRWPO4020

Cod. produttore

WPO4020

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

WPO15035/R Capocorda ad occhiello isolato, passo M3.5, 15mm, rosso