CABUR SRL - CBRWP90002 WPD75/15 TERMINALI 2X0,75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15.5 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963229166
Codice prodotto
CBRWP90002
Cod. produttore
WP90002
Produttore
CBR
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15.5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no