CABUR SRL - CBRWP30030 WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8017963229111
Codice prodotto
CBRWP30030
Cod. produttore
WP30030
Produttore
CBR
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
30 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no