CABUR SRL - CBRVET100090 VET100090 VETRINO DI PROTEZIONE 100X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Trasparente - sì
Lunghezza - 90 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963089692
Codice prodotto
CBRVET100090
Cod. produttore
VET100090
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Trasparente:
sì
Lunghezza:
90 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Vetrini di protezione - per targa identificativa quadro - per targhe 100x90mm


