pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUM07 TUM/07 TARGHETTA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUM07 TUM/07 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Film

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963146227

Codice prodotto

CBRTUM07

Cod. produttore

TUM07

Produttore

CBR

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Film

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Vinile

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

40 mm

Altezza:

20 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Giallo

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Tipo di montaggio:

Altro

Accessori per morsetti - targhette antinfortunistiche Cabur