pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1201 TUB1201 TUB.PORTACART.3000 PZ M1

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1201 TUB1201 TUB.PORTACART.3000 PZ M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8017963059107

Codice prodotto

CBRTUB1201

Cod. produttore

TUB1201

Produttore

CBR

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Gomma

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.