pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAV60100AW TARGA ADESIVA VINILE MIS 60X100MM BIANCO

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAV60100AW TARGA ADESIVA VINILE MIS 60X100MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963182515

Codice prodotto

CBRTAV60100AW

Cod. produttore

TAV60100AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA ADESIVA VINILE MIS 60X100MM BIANCO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.