CABUR SRL - CBRTAV4915AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X49 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 49 mm
Confezione
140 PZ
EAN
8017963146074
Codice prodotto
CBRTAV4915AW
Cod. produttore
TAV4915AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
49 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X49 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


