CABUR SRL - CBRTAV209AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 9X20 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 9 mm
Confezione
550 PZ
EAN
8017963158343
Codice prodotto
CBRTAV209AW
Cod. produttore
TAV209AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
9 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
etichetta in vinile per apparecchiature 9x20 mm COLORE BIANCO CONFEZIONE 550 PZ


