CABUR SRL - CBRTAV207AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X17 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 7 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8017963145930
Codice prodotto
CBRTAV207AW
Cod. produttore
TAV207AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
7 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X17 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.