CABUR SRL - CBRTAV128AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X12 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8 mm
Confezione
960 PZ
EAN
8017963145954
Codice prodotto
CBRTAV128AW
Cod. produttore
TAV128AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X12 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.