CABUR SRL - CBRTAP6715W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X67 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963146357
Codice prodotto
CBRTAP6715W
Cod. produttore
TAP6715W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhetta per portatarghetta per SmartPrint


