pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP4915W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X49 MM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP4915W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X49 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963146333

Codice prodotto

CBRTAP4915W

Cod. produttore

TAP4915W

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

49 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhetta per portatarghetta per SmartPrint