CABUR SRL - CBRTAP4090AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 40X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017963147392
Codice prodotto
CBRTAP4090AW
Cod. produttore
TAP4090AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


