CABUR SRL - CBRTAP4090AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 40X90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017963147637
Codice prodotto
CBRTAP4090AM
Cod. produttore
TAP4090AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.