CABUR SRL - CBRTAP2715Y TESSERA PVC FLAT GIALLA 15X27 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
240 PZ
EAN
8017963146418
Codice prodotto
CBRTAP2715Y
Cod. produttore
TAP2715Y
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT GIALLA 15X27 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.