CABUR SRL - CBRTAP209AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 9X20 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 20 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963146654
Codice prodotto
CBRTAP209AW
Cod. produttore
TAP209AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Tessera Pvc Adesiva Flat Bianca 9x20 mm


