CABUR SRL - CBRTAP2080AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 20X80 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963147590
Codice prodotto
CBRTAP2080AM
Cod. produttore
TAP2080AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT METAL 20X80 M… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.