CABUR SRL - CBRTAME60100W TARGA IDEN QUADRO METACRILATO BIANCA 60X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963182676
Codice prodotto
CBRTAME60100W
Cod. produttore
TAME60100W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Targa rivettabile in metacrilato, 60x100mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


