CABUR SRL - CBRTAME60100T TARGA IDEN QUADRO METACRILATO TRASPARENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Trasparente - sì
Lunghezza - 100 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963182713
Codice prodotto
CBRTAME60100T
Cod. produttore
TAME60100T
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Trasparente:
sì
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDEN QUADRO METACRILATO TRASPARENT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.