CABUR SRL - CBRTAM7015B TARGHETTA PVC FLAT NERO 15X70 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963212106
Codice prodotto
CBRTAM7015B
Cod. produttore
TAM7015B
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 4-moduli, colore nero, per SmartPrint-Plus


