CABUR SRL - CBRTAM3515B TARGHETTA PVC FLAT NERO 15X35 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
180 PZ
EAN
8017963212069
Codice prodotto
CBRTAM3515B
Cod. produttore
TAM3515B
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 2-moduli, colore nero, per SmartPrint-Plus