CABUR SRL - CBRTAM10715AW TARGHETTA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963147293
Codice prodotto
CBRTAM10715AW
Cod. produttore
TAM10715AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
107 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC ADESIVAFLAT BIANCA 15X107… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


