CABUR SRL - CBRTAM10715AM TARGHETTA PVC ADESIVA FLAT METAL 15X107,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 107.5 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963147330
Codice prodotto
CBRTAM10715AM
Cod. produttore
TAM10715AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
107.5 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC ADESIVAFLAT METAL 15X107… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


